Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető D fok 250V GT19852 - 105948

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető D fok 250V GT19852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19852

Gyártói cikkszám

105948

Gyártói típuskód

SPD-ST

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

fali csatlakozó aljzat

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Pólusszám:

2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 250V