EATON - V.és túlfesz.lev. betét B+C, SPBT12-höz, Uc=280VAC IP20 SN050018 - 167341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 280 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638413
Sonepar cikkszám
SN050018
Gyártói cikkszám
167341
Gyártói típuskód
SPBT12-280
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
280 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Szerelési mód:
alapelemre
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Specifikus energia:
39.1 kJ/Ohm
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
160 A
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség:
IP20