Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlőrelé 24VDC 8 bem 4 kim IP20 GT29737 - 104578

MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé 24VDC 8 bem 4 kim IP20 GT29737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Relékimenettel - Igen

  • Alapkészülék - Igen

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29737

Gyártói cikkszám

104578

Gyártói típuskód

EASY512-DC-RCX

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Relékimenettel:

Igen

Alapkészülék:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg bemenetek száma:

2

Kapcsolóáram:

8 A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek száma:

8

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Kijelzővel:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Bővíthető:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

Bővítő készülék:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

71.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Védettség:

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé 24VDC 8 bem 4 kim