Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlőrelé bővítő 24VDC 12 bem 8 kim EASY-hez G32189 - 212313

MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé bővítő 24VDC 12 bem 8 kim EASY-hez G32189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális bemenetek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082123130

Sonepar cikkszám

G32189

Gyártói cikkszám

212313

Gyártói típuskód

EASY620-DC-TE

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális bemenetek száma:

12

Digitális kimenetek száma:

8

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.3 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Késleltetési idő jelváltásnál:

20-20 ms

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

107.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; Vezérlőrelé bővítő 24VDC 12 bem 8 kim EASY-hez