EATON - Vezérlőrelé bővítő 24VDC 6DI/4RO EASY-hez IP20 SN001251 - 114293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Relékimenettel - Igen
Alapkészülék - Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081136902
Sonepar cikkszám
SN001251
Gyártói cikkszám
114293
Gyártói típuskód
EASY410-DC-RE
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Relékimenettel:
Igen
Alapkészülék:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg bemenetek száma:
0
Kapcsolóáram:
8 A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Kijelzővel:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Kapcsolóórával:
Nem
Bővíthető:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
Bővítő készülék:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
71.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Védettség:
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Magasság:
90 mm
Mélység:
58 mm