Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - villámáram-túlfesz. lev. B+C, 100kA IP20 SN042398 - 158307

MásolásMásolás
EATON - villámáram-túlfesz. lev. B+C, 100kA IP20 SN042398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 255 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081548859

Sonepar cikkszám

SN042398

Gyártói cikkszám

158307

Gyártói típuskód

SPBT12-NPE100

Pólusszám:

1

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

255 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Specifikus energia:

2500 kJ/Ohm

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Igen

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; villámáram-túlfesz. lev. B+C, 100kA