Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XIOC 2 analóg kimenet, -10...+10V SN046194 - 257904

MásolásMásolás
EATON - XIOC 2 analóg kimenet, -10...+10V SN046194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Bemenet, ellenállás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082579043

Sonepar cikkszám

SN046194

Gyártói cikkszám

257904

Gyártói típuskód

XIOC-2AO-U2

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/rugóhúzó-csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

30 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

100 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; XIOC 2 analóg kimenet, -10...+10V