Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XION blokkmodul (6 vezetékes, csavaros) SN041273 - 140160

MásolásMásolás
EATON - XION blokkmodul (6 vezetékes, csavaros) SN041273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Integrált áramellátással - Nem

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7640130120488

Sonepar cikkszám

SN041273

Gyártói cikkszám

140160

Gyártói típuskód

XN-B6S-SBCSBC

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

100.8 mm

Magasság:

49.9 mm

Mélység:

154.5 mm

XION blokkmodul (6 vezetékes, csavaros)