Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Izzó ledes 2,5W/230V G9 foglalat 3000K 2db/cs SN003254 - 11461

MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 2,5W/230V G9 foglalat 3000K 2db/cs SN003254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 85 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003254

Gyártói cikkszám

11461

Gyártói típuskód

11461 G9-LED

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

85 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

20 mm

Névleges áram:

21-21 mA

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs