Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 3,5W/230V E27 foglalat 2200K SN024767 - 11553

MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 3,5W/230V E27 foglalat 2200K SN024767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 220-220 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759115531

Sonepar cikkszám

SN024767

Gyártói cikkszám

11553

Gyártói típuskód

11553 E27-LED-ST48

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

220-220 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

58 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

30-30 mA

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs