EGLO - Izzó ledes 5,5W 470lm 3000K E14 gyertya forma SN132148 - 11643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Hosszúság - 100 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Szín - egyéb
Közepes névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132148
Gyártói cikkszám
11643
Gyártói típuskód
11643
Foglalat:
E14
Hosszúság:
100 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Szín:
egyéb
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
37 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.5
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Izzó ledes 5,5W 470lm 3000K E14 gyertya forma