Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs SN003253 - 11426

MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs SN003253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 58 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003253

Gyártói cikkszám

11426

Gyártói típuskód

11426 GU10-LED

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

58 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Névleges áram:

40-40 mA

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs