Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 806lm 2100K filament gömb dimm SN134031 - 11687

MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 806lm 2100K filament gömb dimm SN134031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2100-2100 K

  • Hosszúság - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134031

Gyártói cikkszám

11687

Gyártói típuskód

11687 E27-LED-G200

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2100-2100 K

Hosszúság:

290 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

200 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.8

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 806lm 2100K filament gömb dimm