Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 8W E27foglalat 1055lm 2700K izzó forma SN127350 - 11756

MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 8W E27foglalat 1055lm 2700K izzó forma SN127350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 120 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Szín - egyéb

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127350

Gyártói cikkszám

11756

Gyártói típuskód

11756

Foglalat:

E27

Hosszúság:

120 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

95 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Izzó ledes 8W E27foglalat 1055lm 2700K izzó forma