Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED fényforrás 9W E27 806lm 2700-5000K RGB+ távirányító SN078309 - 11585

MásolásMásolás
EGLO - LED fényforrás 9W E27 806lm 2700-5000K RGB+ távirányító SN078309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Hosszúság - 116 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759115852

Sonepar cikkszám

SN078309

Gyártói cikkszám

11585

Gyártói típuskód

11585

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Hosszúság:

116 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

60 mm

Névleges áram:

85-85 mA

Távvezérléssel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 9W 806lm 2700-5000K RGB+ távirányító