Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED fényforrás G9 SMD 3W 4000K 360Lm 2db-os szett G9 2X3W 4000K 360lumen SN148067 - 11675

MásolásMásolás
EGLO - LED fényforrás G9 SMD 3W 4000K 360Lm 2db-os szett G9 2X3W 4000K 360lumen SN148067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Hosszúság - 49 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Szín - egyéb

  • Közepes névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148067

Gyártói cikkszám

11675

Gyártói típuskód

11675

Foglalat:

G9

Hosszúság:

49 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

17 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

360 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.4

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

LED fényforrás G9 SMD 3W 4000K 360Lm 2db-os szett G9 2X3W 4000K 360lumen