Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT41323 - MW-FSZ-150K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Kivitel - csatlakozópánttal
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41323
Gyártói cikkszám
MW-FSZ-150K
Gyártói típuskód
MW-FSZ-150K
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
csatlakozópánttal
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + köracél 1,5m horganyz.