Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN081494 - MW FSZ-200K

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN081494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081494

Gyártói cikkszám

MW FSZ-200K

Gyártói típuskód

MW FSZ-200K

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Keresztprofil:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Multi-Will ; Földelő keresztföldelő + köracél 2m/3mm horganyzott