Egyéb gyártó - IQ-LED C37E14 5,5W NW SN154505 - 27295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 490-490 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154505
Gyártói cikkszám
27295
Gyártói típuskód
IQ-LED C37E14 5,5W NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
490-490 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
102 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
280-280 °
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
37 mm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges áram:
44-44 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem