Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Izzó LED-es 6W/230V GU10 120° PIROS SN161322 - 99LED733

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Izzó LED-es 6W/230V GU10 120° PIROS SN161322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161322

Gyártói cikkszám

99LED733

Gyártói típuskód

LED SMD5050 6W 120° GU10 230V RED

Izzó LED-es 6W/230V GU10 120° PIROS