ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Cső) 1500x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT37343 - 9121500FÖLD0×1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
Kivitel - köracél zászlóval
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37343
Gyártói cikkszám
9121500FÖLD0×1
Gyártói típuskód
316/15R2 körvezetős F×
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
köracél zászlóval
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelőcső átm 20mm x 1,5m köracéllal, tűzihorg.