ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Kereszt) 2000x48x48x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN008766 - 9122000FÖLD+×2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 48 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008766
Gyártói cikkszám
9122000FÖLD+×2
Gyártói típuskód
313/2R2/2 körvezetős F×
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
48 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Keresztprofil:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelokereszt 2000x48x3mm +köracél hossza 2m