Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Kereszt) 3000x48x48x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT94995 - 9123000FÖLD+×2

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Kereszt) 3000x48x48x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT94995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 48 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - köracél zászlóval

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94995

Gyártói cikkszám

9123000FÖLD+×2

Gyártói típuskód

313/3R2/2 körvezetős F×

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

48 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

köracél zászlóval

Felület:

tűzihorganyzott

Keresztprofil:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + köracél 3m