ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 2,5kVAr 400V 3f IP00 GT17004 - 139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 17 µF
Átmérő - 60 mm
Hosszúság - 164 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17004
Gyártói cikkszám
139
Gyártói típuskód
MKP 2,5 kVAr 400V
Kapacitás:
17 µF
Átmérő:
60 mm
Hosszúság:
164 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Fázisjavító kondenzátor 2,5kVAr 400V 3f IP00