Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elektro Sanyi - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél GT79310 - FÖLD. KÖRACÉL 10MM

MásolásMásolás
Elektro Sanyi - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél GT79310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79310

Gyártói cikkszám

FÖLD. KÖRACÉL 10MM

Gyártói típuskód

FÖLD. KÖRACÉL 10MM

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél