ERICO ERIFLEX - Flexi sín 10x24x1mm/2m szig réz GT16314 - 552610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 800 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 24 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16314
Gyártói cikkszám
552610
Gyártói típuskód
FLEX2MRC10X24X1
Névleges üzemi áram:
800 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
24 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
10 mm
Lamellák száma:
10
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x24x1mm/2m szig réz