ERICO ERIFLEX - Flexi sín 10x32x1mm/2m szig réz GT01824 - 552680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 1000 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 32 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01824
Gyártói cikkszám
552680
Gyártói típuskód
FLEX2MRC10X32X1
Névleges üzemi áram:
1000 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
32 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
10 mm
Lamellák száma:
10
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x32x1mm/2m szig réz