Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Flexi sín 10x80x1mm/2M szig réz GT04140 - 552930

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 1600 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04140

Gyártói cikkszám

552930

Gyártói típuskód

FLEX2MRC10X80X1

Névleges üzemi áram:

1600 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

80 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

10 mm

Lamellák száma:

10

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x80x1mm/2M szig réz