ERICO ERIFLEX - Flexi sín 2x32x1mm/2m szig. réz 250A GT43969 - 552620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 400 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 32 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43969
Gyártói cikkszám
552620
Gyártói típuskód
FLEX2MRC2X32X1
Névleges üzemi áram:
400 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
32 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
2 mm
Lamellák száma:
2
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 2x32x1mm/2m szig. réz 250A