ERICO ERIFLEX - Flexi sín 3x20x1mm /2m szig réz G67643 - 552500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 250 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 20 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67643
Gyártói cikkszám
552500
Gyártói típuskód
FLEX2MRC3X20X1
Névleges üzemi áram:
250 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
20 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
3 mm
Lamellák száma:
3
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 3x20x1mm /2m szig réz