ERICO ERIFLEX - Flexi sín 4x32x1mm/2m szig réz GT45970 - 552640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 500 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 32 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45970
Gyártói cikkszám
552640
Gyártói típuskód
FLEX2MRC4X32X1
Névleges üzemi áram:
500 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
32 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
4 mm
Lamellák száma:
4
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 4x32x1mm/2m szig réz