ERICO ERIFLEX - Flexi sín 5x50x1mm/2m szig réz GT17236 - 552780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 800 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 50 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17236
Gyártói cikkszám
552780
Gyártói típuskód
FLEX2MRC5X50X1
Névleges üzemi áram:
800 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
50 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
5 mm
Lamellák száma:
5
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 5x50x1mm/2m szig réz