ERICO ERIFLEX - Flexi sín 6x63x1mm/2m szig. réz 1000A G42419 - 552850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 1000 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 63 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42419
Gyártói cikkszám
552850
Gyártói típuskód
FLEX2MRC6X63X1
Névleges üzemi áram:
1000 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
63 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
6 mm
Lamellák száma:
6
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x63x1mm/2m szig. réz 1000A