Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Flexi sín 8x32x1mm/2m szig.réz GT45915 - 552670

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Flexi sín 8x32x1mm/2m szig.réz GT45915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 800 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45915

Gyártói cikkszám

552670

Gyártói típuskód

FLEX2MRC8X32X1

Névleges üzemi áram:

800 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

32 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

8 mm

Lamellák száma:

8

Lamellált:

Igen

Háztartási nagykészülékek ; Mosógép ; Mosógép Whirlpool FWSG71253W EU keskeny elöltöltős