Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 15x1,5mm lapos horganyzott 25m G42392 - 557240

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 15x1,5mm lapos horganyzott 25m G42392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Vezetékszélesség kb. - 15 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42392

Gyártói cikkszám

557240

Gyártói típuskód

FTCB15-16

Hosszúság:

25000 mm

Vezetékszélesség kb.:

15 mm

Vezetékmagasság kb.:

1.5 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; Réz sodrat 15x1,5mm lapos horganyzott 25m