FINDER - Dugaszolható kondenzátor egység GT73477 - 02700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 1 µF
Kivitel - párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Névleges feszültség - 230-230 V
Átmérő - 12 mm
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823232034
Sonepar cikkszám
GT73477
Gyártói cikkszám
02700
Gyártói típuskód
027.00
Kapacitás:
1 µF
Kivitel:
párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Névleges feszültség:
230-230 V
Átmérő:
12 mm
Hosszúság:
27 mm
Dugós csatlakozóval:
Igen
Mélység:
13 mm
Szélesség:
22 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Dugaszolható kondenzátor egység