FINDER - Szikraközmodul 275V IP20 SN058214 - 7P2010000020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 20 kA
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823334738
Sonepar cikkszám
SN058214
Gyártói cikkszám
7P2010000020
Gyártói típuskód
7P.20.1.000.0020
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
20 kA
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
1 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
nélkül
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP20