FINDER - Túlfesz levezető B+C fok 275V 3P+N 12,5KA IP20 GT79157 - 7P1582751012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823354170
Sonepar cikkszám
GT79157
Gyártói cikkszám
7P1582751012
Gyártói típuskód
7P.15.8.275.1012
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.2 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20