Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Túlfesz levezető B+C fok 275V 3P+N 12,5KA IP20 GT86264 - 7P1382751012

MásolásMásolás
FINDER - Túlfesz levezető B+C fok 275V 3P+N 12,5KA IP20 GT86264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 1.2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823354156

Sonepar cikkszám

GT86264

Gyártói cikkszám

7P1382751012

Gyártói típuskód

7P.13.8.275.1012

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

30 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

1.2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

60 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.2 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

160 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 275V 3P+N 12,5KA