Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Varisztormodul 275V IP20 SN058213 - 7P2082750020

MásolásMásolás
FINDER - Varisztormodul 275V IP20 SN058213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823334721

Sonepar cikkszám

SN058213

Gyártói cikkszám

7P2082750020

Gyártói típuskód

7P.20.8.275.0020

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Varisztormodul 275V