Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fux Rt. - Acélsodrony 5 mm T6x19Ao-hg-dry 1770N/mm2 SN169332 - Acélsodrony horganyzott 5 mm

MásolásMásolás
Fux Rt. - Acélsodrony 5 mm  T6x19Ao-hg-dry 1770N/mm2 SN169332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169332

Gyártói cikkszám

Acélsodrony horganyzott 5 mm

Gyártói típuskód

Acélsodrony horganyzott 5 mm

Acélsodrony 5 mm T6x19Ao-hg-dry 1770N/mm2