Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ Műszer - Áramváltó 1600/5A spec 10VA 1% nem hit GT78525 - 80114

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Áramváltó     1600/5A spec 10VA 1% nem hit GT78525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78525

Gyártói cikkszám

80114

Gyártói típuskód

KBU816 1600/5A SPEC 10 VA 1%

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI lakatolható mellső rögz