Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ Műszer - Áramváltó 200/5A 30x10mm sínrehúzható 7,5VA 1% 012823 - MAK-62/30 200/5A 7,5VA 1%

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Áramváltó 200/5A 30x10mm sínrehúzható 7,5VA 1% 012823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

012823

Gyártói cikkszám

MAK-62/30 200/5A 7,5VA 1%

Gyártói típuskód

MAK-62/30 200/5A 7,5VA 1%

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag hideg fehér 4,8W/m 12VDC 3000K IP65 5m