GANZ Műszer - Áramváltó 200A/4-20mA spec sínrehúzható távadó GT23954 - CTC-86/40H 200A/4-20mA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyílásátmérő - 41 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23954
Gyártói cikkszám
CTC-86/40H 200A/4-20mA
Gyártói típuskód
CTC-86/40H 200A/4-20
Nyílásátmérő:
41 mm
Kalibrálva:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 200A/4-20mA spec sínrehúzható távadó