Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Földelő szalag 1/8'-1,1/2', 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2 GT64979 - 5711H

MásolásMásolás
GAO - Földelő szalag 1/8'-1,1/2', 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2 GT64979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 230 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282457114

Sonepar cikkszám

GT64979

Gyártói cikkszám

5711H

Gyártói típuskód

5711H

Szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

230 m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 1/8""-1,1/2"", 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2