GAO - Izzó LED-es 230V GU10foglalat 60LED-es mfehér GT67249 - 7034H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000 K
Forma - körszelvény
Lámpafeszültség - 230-230 V
LED-ek száma - 60
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282470342
Sonepar cikkszám
GT67249
Gyártói cikkszám
7034H
Gyártói típuskód
7034H
Színhőmérséklet:
3000 K
Forma:
körszelvény
Lámpafeszültség:
230-230 V
LED-ek száma:
60
Energia hatékonysági osztály: A+