GAO - Izzó LED-es 230V GU9 foglalat 3,5W 2700K IP20 GT94293 - 7074H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Foglalat - G9
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282470748
Sonepar cikkszám
GT94293
Gyártói cikkszám
7074H
Gyártói típuskód
7074H
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G9
Védettség:
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 230V GU9 foglalat 3,5W 2700K