Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat izzó forma 3000K IP20 SN006257 - 6954H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat izzó forma 3000K IP20 SN006257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469544

Sonepar cikkszám

SN006257

Gyártói cikkszám

6954H

Gyártói típuskód

6954H

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat izzó forma 3000K