Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 2,6W/230V E14 3000K 249lm 2db/bli GT93204 - 7011H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes 2,6W/230V E14 3000K 249lm 2db/bli GT93204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470113

Sonepar cikkszám

GT93204

Gyártói cikkszám

7011H

Gyártói típuskód

7011H

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó FK fehér 230V/16A BUSINESS LINE IP54