Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 5W/230V E14 spot R50 396lm 3000K GT95838 - 8159H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes  5W/230V  E14 spot R50 396lm 3000K GT95838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481591

Sonepar cikkszám

GT95838

Gyártói cikkszám

8159H

Gyártói típuskód

8159H

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter digitális DCV,ACV,DCA,OHM,diode